• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 11T308

Número de artículo: GG2824 11T308
Nuevo producto
Establecer precio 50 Pieces (5,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Ancho de la placa de corte B 11 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T308
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas HB7035
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7035
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2824 11T308
EAN / GTIN 4069515079426
Número del fabricante GG2824 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal