Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG2665 11T302
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (3,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MF
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 mm/min - 220 mm/min
Contenido 260377 HBT130
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicación principal M
Profundidad de cortep mín. 0,25 mm
Profundidad de cortep máx. 2,75 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiCN
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2665 11T302
EAN / GTIN 4069515081290
Número del fabricante GG2665 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados