{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Para diámetro de perforación d | 2,8 mm | |
| Longitud total L | 56 mm | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 11,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| División de las cuchillas del avellanador | Extremadamente desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Letra de la forma, número de norma | C | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG1582 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263134305 | |
| Número del fabricante | GG1582 11,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |