Paquete económico de macho de roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E

Número de artículo: GG1326 M2
Establecer precio 5 unidades (11,94 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M
Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
Vaporizado/a
Rosca D
M2x0,4-6H
Paso de rosca
0,4 mm
Diámetro del orificio central
1,6 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D
2 mm
Longitud total L
45,75 mm
Diámetro vástago DS
2,8 mm
Apertura de llave cuadrada □
2,1 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2 6H
Forma del corte previo
B
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante
Norma
DIN 371
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00280105
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
2,8 mm
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
33 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
Diámetro de corte previo
1,5 mm
Longitud de la parte roscada Lc
8 mm
Longitud de corte previo
2 mm
Ángulo de corte
8 grados
Cantidad de cortes
2
Tipo de herramienta de roscado
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte
Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro)
3
Número de ranuras de sujeción
2
Diámetro del orificio central, valor orientativo
1,6 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Vástago reforzado
sí
Longitud estándar L
45 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
6 mm
Peso
3 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1326 M2
EAN / GTIN 4069515084321
Número del fabricante GG1326 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Como el número: 132642.

Nota:

Hasta ≤ M16, contenido de 5 piezas por juego.
A partir de ≥ M18, contenido de 3 piezas por juego.