{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Material de corte |
HSS-E
|
|
| Recubrimiento |
Vaporizado/a
|
|
| Rosca D |
M5x0,8-6H
|
|
| Paso de rosca |
0,8 mm
|
|
| Diámetro del orificio central |
4,2 mm
|
|
| Diámetro de rosca nominal, métrico D |
5 mm
|
|
| Longitud total L |
72,02 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Apertura de llave cuadrada □ |
4,9 mm
|
|
| Clase de tolerancia de la rosca |
ISO 2 6H
|
|
| Forma del corte previo |
B
|
|
| Empleo tipo de perforación |
Agujero pasante
|
|
| Norma |
DIN 371
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Número de piezas |
5 ud.
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00600105
|
|
| Forma de asiento |
Mango listo con cuadrado
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h9
|
|
| Longitud vástago LS |
37 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
|
|
| Diámetro de corte previo |
4,04 mm
|
|
| Longitud de la parte roscada Lc |
16,9 mm
|
|
| Longitud de corte previo |
4 mm
|
|
| Cantidad de cortes |
3
|
|
| Tipo de herramienta de roscado |
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
|
|
| Ejecución del elemento de corte |
Con ranura para lubricación y suciedad
|
|
| Hasta profundidad (x diámetro) |
3
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
3
|
|
| Diámetro del orificio central, valor orientativo |
4,2 mm
|
|
| Ángulo de flanco |
60 grados
|
|
| Vástago reforzado |
sí
|
|
| Longitud estándar L |
70 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS-E
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
15 mm
|
|
| Peso |
14 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Roscado interior (EGI)
|
|
| Tipo de producto |
Macho para roscar
|
|
| Contenido |
juego
|
| Número de artículo | GG1326 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515084253 | |
| Número del fabricante | GG1326 M5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |