{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | DIN 6535 | |
| Danga | TiAlSiN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 4,6 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 74 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 36 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | rinkinys | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Detalių skaičius | 5 vnt. | |
| Serija | Uni Hero | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto tipas | HB | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 6×D | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 29,1 mm |
| Número de artículo | GG1257 4,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515086158 | |
| Número del fabricante | GG1257 4,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |