{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 3,6 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud total L | 66 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 28 mm | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | juego | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Avance f | 0,1 mm/rev. | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00601015 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 37,2 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Uni | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 3,6 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,66 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Paso helicoidal | 30 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud útil L1 | 24 mm | |
| Longitud funcional | 48 mm | |
| Peso | 21 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | naranja | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 6×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 22,6 mm | |
| Avance en | acero < 1100 N/mm2 |
| Número de artículo | GG1257 3,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515086257 | |
| Número del fabricante | GG1257 3,6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |