• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresa de mango de MDI GARANT Steel con divisores de virutas HPC, 5 unidad

Número de artículo: GG1049 10
Establecer precio 5 unidades (66,12 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 30 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,08 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 15 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 22 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,06 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 9,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas NR
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 30 mm
Longitud funcional 52 mm
Peso 67 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1049 10
EAN / GTIN 4069515046367
Número del fabricante GG1049 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Divisor de virutas para una trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Nota:

Como n.° 203049.