SENSOR GAMA AMPLIA 10 A 1000 NM

Número de artículo: E.6000-C1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo E.6000-C1000
EAN / GTIN 3662424077845
Número del fabricante E.6000-C1000
Número L L60130 8932
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Sistema modular con capacidad de hasta 1000 Nm
  • Precisión ± 1%, cumple con la norma ISO 6789
  • Alta precisión del 0,5% entre el 10 y el 100% del rango de par
  • Puede utilizarse solo o con el banco de calibración CD12.A
  • Montaje horizontal o vertical para su uso en el laboratorio o área de trabajo
  • Requiere la instalación del software de control FACOM en PC
  • Windows
  • Con conexión USB
  • Conexión USB para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica
  • Se suministra con adaptadores para el cuadrado de accionamiento de las llaves
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración.

Característica:

  • Potencia [N.m] 10-1000
  • Cuadrado 3/4″
  • Peso [kg] 1

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra