ESD 13 PU Palm Essential Multipack (paquete de 12) Gris M

Número de artículo: AB199GRRM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Bündchen; Kantenabschluss
Serie ESD 13 PU Palm Essential
Denominación del fabricante ESD 13 PU Palm Essential Multipack
Embalaje Cartón
Contenido pares 12 pares
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; verde
Composición del tejido Carbono; Poliéster
Densidad tejido 13 g/m2
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Material de base carbono; Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Resistente a la abrasión; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo AB199GRRM
EAN / GTIN 5036108495573
Número del fabricante AB199GRRM
Número L L01840 114056
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La parte superior de poliéster y fibra de carbono de 13 g de grosor disipa la electricidad estática.
  • La resistente palma de PU garantiza una excelente destreza manual.
  • Para su uso en el montaje electrónico, en pruebas y trabajos de precisión.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro modelo insignia A199, con un embalaje reducido y una marca monocromática, lo que lo convierte en una alternativa más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Antiestático
  • Palma recubierta para aumentar la destreza y la ventilación.
  • Revestimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo