Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 pièces) Rouge/Noir S

Réf.: AB174R8RS
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, Rouge Rouge feu
Série Grip 13 Latex Crinkle Essential
Pièce décrite, Rouge feu Handrücken; Strickträger; Handrücken; Strickträger; Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche
Référence fabricant Grip 13 Latex Crinkle Essential
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu Paires 12 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Latex
Couleur Rouge; noir
Composition du tissu polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 420
Substrat Polyester
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques préhension à l’humidité; respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article AB174R8RS
EAN / GTIN 5036108495658
Réf. fabricant AB174R8RS
Article hors catalogue L01840 113532
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce gant avec doublure tricotée sans couture et paume en latex imperméable offre un grand confort, une grande souplesse et une grande douceur.
  • La conception ergonomique épouse la courbure naturelle de la main, réduisant ainsi la fatigue des mains.
  • Le dos de la main ouvert et respirant réduit la transpiration.
  • Ce gant est une version optimisée de notre produit phare A174. Avec son emballage réduit et son logo monochrome, il constitue une alternative plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Sold in pack of 12 pairs for great value
  • Le revêtement en latex gaufré offre une excellente adhérence.
  • Le latex est un caoutchouc naturel qui offre un haut niveau d’élasticité et de confort tout en garantissant une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé.
  • Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Doublure respirante sans coutures
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE