Bastidor vertical, Profundidad 325 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990420 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Profundidad 325 mm
Intervalo de empleo Estantería para archivadores
Tipo de producto Bastidor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Número del fabricante 990420 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.