• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abrasivo Z

Número de artículo: 69903133000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903133000
EAN / GTIN 4014586379081
Número del fabricante 69903133000
Número L L00010 4294

Descripción

Descripción:

  • Abrasivo Z
  • El todoterreno para el lijado y el desbarbado de acero y metales no ferrosos que satisface incluso las más altas exigencias. Desarrollado junto con los usuarios profesionales, este abrasivo convence especialmente por su larga vida útil y su rendimiento, así como por su uso económico. Tela pesada de poliéster, ligada totalmente con resina sintética y corindón de circonio
  • 50 x 1 000 mm

Característica:

  • Grano 120
  • PU 10 piezas