• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abrasivo R

Número de artículo: 69903138000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903138000
EAN / GTIN 4014586379135
Número del fabricante 69903138000
Número L L00020 3069

Descripción

Descripción:

  • Abrasive R
  • La mejor banda abrasiva del mercado, con una vida útil y un rendimiento superiores para reducir significativamente los tiempos de mecanizado. Especialmente para el mecanizado de acero inoxidable y de alta aleación. Tela de poliéster extrapesada, con enlace de resina sintética completa con corindón de circonio. Capa superior adicional para la refrigeración durante el proceso de molienda
  • 50 x 1 000 mm

Característica:

  • Grano 60
  • paquete de 10