Kleingebinde-Grundregal Ancho 1000 mm, Profundidad: 500mm

Número de artículo: 983205 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Altura 2000 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1060 mm
Número de estantes 4
Intervalo de empleo Estantería para sustancias peligrosas
Tipo de producto Estantería para bidones pequeños

Identificación y clasificación

Número de artículo 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Número del fabricante 14946
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor perfilado en T y estantes de rejilla galvanizados, malla 30×30 mm, barra de carga 25×2 mm. Con una carga máxima de 150 kg por cada estante de rejilla. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Cubeta colectora alta de 83 mm (estantería básica con volumen de 37 l / estantería de ampliación de 34 l). Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar. Utilizable por los dos lados.
Carga por módulo: 1300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción: Profundidad nominal + 36 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento de bidones pequeños. Drenaje directo de fugas de líquidos gracias a los estantes de rejilla hacia una cubeta colectora herméticamente soldada.

Norma:

Certificado de conformidad según StawaR (directiva de cubetas de acero).

Volumen de suministro:

4 estantes de rejilla, 1 estante de cubierta recto, 1 cubeta colectora.

Nota:

Estantes de rejilla adicionales en el n.° 983212 tam.500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.