Llaves de estrella acodadas

Número de artículo: 98 01 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 98 01 16
EAN / GTIN 4003773020264
Número del fabricante 98 01 16
Número L L70010 865
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • acodado
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 16 mm
  • Longitud l máx.: 200 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 12 mm
  • Altura de manivela h máx.: 26mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 26 mm

Norma:

IEC 60900