{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | rosso | |
| Esecuzione | es. curvata | |
| Altezza curvatura | 26 mm | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 16 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Superficie | es. cromata | |
| Normativa | DIN EN 60900 | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Set | no | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 98 01 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773020264 | |
| Codice del produttore | 98 01 16 | |
| Numero-L | L70010 865 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |