enojni obročni ključ

Št. art.: 98 01 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rdeča
Izvedba zakrivljeno
Višina kolena 26 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 16 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Površina kromirano
Standard DIN EN 60900
Skupna dolžina 200 mm
Garnitura ne
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 01 16
EAN/GTIN 4003773020264
Številka proizvajalca 98 01 16
L-število L70010 865
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • zakrivljeno
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 16 mm
  • Dolžina l največ: 200 mm
  • Debelina glave a max.: 12 mm
  • Višina ročice h max.: 26 mm
  • Širina glave b največ: 26 mm

Standard:

IEC 60900