{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Richtlijn/markering | CE-markering | |
| Kleur | rood | |
| Uitvoering | gebogen | |
| Ombuigingshoogte | 26 mm | |
| Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven | 16 mm | |
| Producttype | schroefsleutel | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Norm | DIN EN 60900 | |
| Totale lengte | 200 mm | |
| Set | nee | |
| Uitgang | voor buitenzeskant-schroeven |
| Artikelnummer | 98 01 16 | |
| EAN/GTIN | 4003773020264 | |
| Nummer fabrikant | 98 01 16 | |
| L-nummer | L70010 865 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |