Sistema de células de pesaje de HOLEX 24seven Level, sistema independiente, Tipo: 42

Número de artículo: 979440 42
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Carcasa; Carcasa
Recubrimiento pintado; Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Deckel; Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Fronttüren; Sockel
Serie 24seven LEVEL
Denominación del fabricante HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem
Material Aluminio; Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Frontales puerta Con ventana
Ventilación del armario no
Estructura como armario de compartimentos sí
Número total de compartimentos 42 ud.
Equipamiento eléctrico sí
Con pantalla sí
Diagonal pantalla 10 pul
Pantalla táctil sí
Sistema operativo Windows
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 350 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Anchura cuerpo Br 1.000 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 2.000 mm
Iluminación incorporada no
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Número del fabricante 979440 42
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de células de pesaje listo para usar para una gestión eficiente de los materiales. Hay tres tamaños diferentes de estantes con cajas a juego integrados en una carcasa robusta con revestimientos de Alucobond de alta calidad. Las amplias puertas frontales permiten un acceso rápido y cómodo a sus artículos. Gracias a las células de pesaje integradas, HOLEX 24seven Level detecta automáticamente cada retirada y garantiza un reabastecimiento completo y totalmente automático.
Configuración estándar con 42 cajas de celdas de pesaje distribuidas en 8 estantes. Las cajas se instalan en tres tamaños de estantería diferentes S, M, L en el sistema.
Estante S: 7 cajas para artículos pequeños de hasta 10 kg por caja.
Estante M: 5 cajas para artículos medianos de hasta 15 kg por caja.
Estante L: 4 cajas para artículos grandes de hasta 20 kg por caja.

Ventaja:

  • Visión clara de todo el contenido.
  • Registro automático de cantidades gracias a las células de pesaje integradas.
  • Configurable con hasta un máximo de 77 cajas del tipo S.
El sistema de salida de mercancías HOLEX 24seven Level es la solución ideal para empresas que desean digitalizar y automatizar la gestión de sus materiales. Combina precisión técnica con una gran facilidad de uso y se adapta de forma flexible a las necesidades individuales, lo que permite un almacenamiento moderno, eficiente y seguro.

Ventajas de la célula de pesaje HOLEX 24seven Level de un vistazo:
  1. Gran facilidad de uso
    • Inicio de sesión mediante PIN o RFID.
    • Manejo intuitivo con detección automática de la extracción.
    • Confirmación de retirada configurable (automática, manual o invisible).
  2. Reposición eficiente
    • Sugerencias automáticas de pedido cuando se alcanza el nivel mínimo de existencias.
    • Formas de pedido flexibles: Correo electrónico, conexión a tienda electrónica o integración directa con SAP.
    • Intervalos de pedido específicos para cada proveedor configurables.
  3. Detección fiable del peso
    • No es necesario recalibrar, lo que ahorra costes de mantenimiento.
    • Medición de 4 puntos por caja para una detección precisa independientemente de la posición en el compartimento.
    • Medición incluso con la puerta cerrada: detecta automáticamente la deriva de temperatura.
  4. Modular y escalable
    • Cajas intercambiables (para los compartimentos pequeños/medianos).
    • Los datos de usuario y de artículos se pueden transferir a varios dispositivos dentro de la misma red.
    • Ampliable opcionalmente con accesorios y funciones adicionales.
  5. Transparencia y control
    • Informes automatizados (por ejemplo, listas de inventario) por correo electrónico.
    • Actualizaciones en línea disponibles: siempre a la última.
    • Rangos de tolerancia ajustables para artículos delicados o ligeros.

Volumen de suministro:

Pantalla táctil de 10 pulgadas, mini-PC, incl. software, sistema operativo WIN 11 en inglés.

Lacado:

Cuerpo y tapa lacados en gris claro RAL 7035 Alu-Cobond, puertas frontales y base antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El número de cajas del HOLEX 24seven Level se puede configurar de forma única e individualizada para cada cliente con 3 tipos de estantes diferentes (S, M, L) para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de salida de mercancías y gestión del almacenamiento con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
  • Se puede equipar con hasta 10 baldas para almacenar cajas apilables.
  • Lector de RFID (accesorio) para la identificación de los usuarios del sistema.
  • Gestión y control del llenado y la retirada a través de monitor táctil.
  • Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
  • Almacenar en embalaje los artículos rodantes para guardarlos y retirarlos de forma segura.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No almacenar alimentos.
  • No realizar trabajos en piezas que estén bajo tensión.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en caso de daños.
  • No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.