Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de limpieza ESD, Tipo: 1

Número de artículo: 972930 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Número del fabricante C-221-64574 (64574)
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

El limpiador ESD Clean-STAT limpia todas las superficies a fondo. Además, abarca su conductividad y no deja residuos aislantes. El contenido de 5 litros corresponde a 125 litros de limpiador para superficies. El frasco de espray de seguridad ESD tiene una resistencia superficial media de 109 a 1010 Ω / m2. Desvía una carga estática de + 5000 V con una humedad relativa del 40% en menos de 2 segundos. Debido a su composición particular, no reacciona con soluciones como el tricloroetano o el alcohol. El valor del pH de la solución acuosa probada antes y después de un periodo de prueba de siete días fue inalterado. No se han podido detectar modificaciones de color o material.

Volumen de suministro:

Juego integrado por:
1 bidón de concentrado de 5 l
1 bomba manual (por carrera 20-30 ml)
1 frasco de espray ESD de 500 ml.