GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall móvil, Tipo: M

Número de artículo: 972890 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Serie Cleaning Wall
Denominación del fabricante GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto pared perforada
Anchura 600 mm
Altura 2.067 mm
Profundidad 750 mm
Peso 69 kg
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Capacidad de carga 75 kg
Modelo panel perforado Se puede equipar por ambos lados
Material Chapa de acero
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente no
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Número del fabricante 972890 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Columna vertical de doble pared, muy estable, conforme a ESD de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes GARANT easyFix. Placa de base estable que facilita el montaje y el desplazamiento. Ruedas conductoras de electricidad con 4 ruedas giratorias de ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line ESD Wall móvil; colector de residuos ESD easyBin n.° 972910 tam. 25; caja de almacenamiento a la vista ESD n.° 972321 tam. AB1 con soporte para caja GARANT easyFix; soporte para herramientas GARANT easyFix 90°, 100 mm de longitud; soporte para herramientas GARANT easyFix doble 45°, 100 mm de longitud; soporte de botellas/latas GARANT easyFix con ⌀ interior de 90 mm.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno. No configurable.