Juego de iniciación ESD, Dimensiones estera de mesa: 600X900mm

Número de artículo: 972850 600X900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones estera de mesa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris platino
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Tipo de cable Cable espiral
Material tejido
Cierre Cierre por adherencia
Anchura 600 mm
Longitud 900 mm
Tipo de producto Juego de puesta a tierra para personas
Norma EN 61340
Características Tamaño ajustable
Tipo de conexión botón pulsador; Conector SCHUKO®
Puesta a tierra de personas primaria

Identificación y clasificación

Número de artículo 972850 600X900
EAN / GTIN 4057989017907
Número del fabricante C-184 102P 10,3
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Juego integrado por: 1 pulsera de puesta a tierra de tela azul, como el n.° 972802 tam. B. Elemento de puesta a tierra n.° 972821 tam. DE1W. Cable espiral de puesta a tierra con pulsador, n.º 972811 tam. 10,3.
Estera de mesa, color gris platino, n.º 972555 tam. 600×900.

Nota:

En combinación con una placa de base ESD cumple los requisitos mínimos de una EPA.