Elemento de puesta a tierra Pulsador 10,3 mm, Conexión pulsador: DE1W

Número de artículo: 972821 DE1W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tipo de cable Cable recto
Longitud cable 1,5 m
Cierre Botón pulsador
Diámetro 10,3 mm
Cantidad 1
Diámetro 10,3 mm
Tipo de producto Elemento puesta a tierra
Resistencia de descarga 1 MΩ
Características Para uso internacional
Tipo de conexión botón pulsador; Conector SCHUKO®
Puesta a tierra de personas secundaria

Identificación y clasificación

Número de artículo 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Número del fabricante C-192 098-U
Fabricante/responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Elemento de puesta a tierra (equipado con resistencia de protección de personas de 1 MΩ) para una sencilla conexión a masa ESD mediante toma de corriente Schuko. Cable liso (1,5 m).
Contacto: 1 pulsador de 10,3 mm