Módulo de medios ESD para columna soporte, Tipo de módulo: ON/OFF

Número de artículo: 972082 ON/OFF
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Estación de trabajo
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Potencia de ruptura 250V / 10A
Interruptor ON/OFF
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 972082 ON/OFF
EAN / GTIN 4062406167189
Número del fabricante 972082 ON/OFF
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Interruptor ON/OFF para unidad de alumbrado.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 972080.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.