• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo de medios ESD para columna soporte DK250V/2

Número de artículo: 972082 DK250V/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Estación de trabajo
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de tomas de corriente tipo K 2
Tipo de toma de corriente K
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972082 DK250V/2
EAN / GTIN 4062406167257

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con dos tomas de corriente Schuko completamente cableadas.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 972080.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra