Workstation eLevel+ con recubrimiento ESD, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 972015 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 670-990
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 670-990 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Modelo eLevel+
Serie Estación de trabajo
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 670 mm - 990 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Principio de regulación de la altura solo tablero de trabajo
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Material tablero de trabajo Tablero de trabajo ESD
Superficie tablero de trabajo Estratificado HPL conductor
Grosor superficie 0,8 mm
Color superficie tablero de trabajo gris claro RAL 7035
Panel de mando con pantalla y función de memoria
Peso 78 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 972015 1000
EAN / GTIN 4062406167066
Número del fabricante 972015 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Regulación de la altura mediante pulsador. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia. Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Sin puesta a tierra por medio de pies soporte.

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.
  • Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 972019 (peligro de aplastamiento).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos ergonómicos en posición sentada o de pie.
  • Emplear solo en el interior.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la estación de trabajo.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se puede combinar con carcasas que superen los 500 mm de altura.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados