Workstation eLevel+ con recubrimiento ESD, Longitud: 2000mm

Número de artículo: 972015 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Montura
Construcción de tubos de acero sí
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Arbeitsplatte
Serie Workstation
Denominación del fabricante eLevel+
Zona de protección ESD (EPA) sí
área EX no
Material Acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Altura total mín. 670 mm
Altura total máx. 990 mm
Regulación de la altura gradual sí
Tipo de ajuste de altura eléctrico
Pantalla, eléctrico sí
Función Memory, eléctrico sí
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 700 mm
Grosor tablero 40 mm
Forma tablero Rectángulo
Perfil de encolar sí
Modelo perfil de encolar de 4 lados
Recubrimiento placa estratificado HPL
Grosor del recubrimiento 0,8 mm
Recubrimiento antiestático sí
Tipo de producto Mesa de trabajo
Regulación de la altura sí
Anchura total 2.000 mm
Fondo total 800 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 250 kg
Posibilidad de colocación en fila sí
Compensación de altura máx. 25 mm
Peso 105 kg
Cuerpo no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 972015 2000
EAN / GTIN 4062406167080
Número del fabricante 972015 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Regulación de la altura mediante pulsador. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia. Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Sin puesta a tierra por medio de pies soporte.
Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.
  • Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 972019 (peligro de aplastamiento).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos ergonómicos en posición sentada o de pie.
  • Emplear solo en el interior.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la estación de trabajo.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se puede combinar con carcasas que superen los 500 mm de altura.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.