Carro transportador con ruedas de caucho macizo, Anchura útil mm / modelo: 452/A

Número de artículo: 970016 452/A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil mm / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 925 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 800 mm
Superficie de la base anchura 500 mm
Superficie de base profundidad 800 mm
Anchura útil 452 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Cantidad de rieles soporte (1 piso) 3
Cantidad de portaherramientas (1 piso) 5
Capacidad de carga máxima 400 kg
Material rueda Caucho macizo
Tipo de producto Carro transportador CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970016 452/A
EAN / GTIN 4062406163167
Número del fabricante 970016 452/A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (⌀ 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Volumen de suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de caucho macizo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.° 970110, GARANT tool-UNIT en n.° 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.° 970125 o 970130.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • En combinación con el riel de soporte y el soporte para herramientas (n.° 970110; 970125; 970130) para el almacenamiento de pinzas portapieza y herramientas con mango.
  • Pared perforada para montar rieles de soporte y soportes para herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.

Utilización indebida
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No sentarse ni colocar nada en los rieles de soporte ni en los soportes para herramientas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.