Bastidor para superponer, Ancho 500 mm, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 970505 SK30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 327 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 550 mm
Cantidad portaherramientas 36
Distancia del eje A 69 mm
Para mangos de herramientas SK 30
Intervalo de empleo Banco de trabajo CNC
Tipo de producto Bastidor para superponer

Identificación y clasificación

Número de artículo 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Número del fabricante 970505 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las piezas laterales se pueden equipar individualmente con raíles soporte n.º 970110 y soportes para herramientas. Los módulos se pueden montar horizontalmente o inclinados.
Equipados con 3 soportes de herramientas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.