Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967260 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Abertura de sujeción 125 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior 3/8 − 2.1/2 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 6 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Número del fabricante 967260 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.
Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.
Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.
 

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.
Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.