Inserto para escalera de plataforma, Peldaños adicionales: 2

Número de artículo: 966288 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peldaños adicionales Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud con escalera 1,9 m
Altura de trabajo incluyendo la escalera de plataforma aprox. 3,15 m
Altura de la plataforma con escalera 1,15 m
Anchura inferior exterior 0,57 m
Dimensión del transporte 720×585×170 mm
Peso 4,8 kg
Tipo de producto Extensión de escalera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966288 2
EAN / GTIN 4031405520806
Número del fabricante 52080
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza enchufable para la ampliación flexible de la escalera de plataforma n.° 966286 (pedir la escalera por separado). Instalación sencilla y rápida mediante conexión enchufable con bloqueo de gancho. Recubrimiento de color en los largueros para identificar fácilmente los pares. Ahorro de espacio durante el transporte y almacenamiento.

Idóneo para:

Escalera de plataforma enchufable n.° 966286.