{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Pieza descrita, Gris plata | Holme und Stufen | |
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,54 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 8 | |
| Distancia de escalones | 216 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,7 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,7 m | |
| Anchura de la plataforma | 250 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 250 mm | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Seguro contra extensión | 2 correas de poliéster de alta resistencia | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 10,2 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,49 m | |
| Color | azul; plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 966001 8 | |
| EAN / GTIN | 4003866424580 | |
| Número del fabricante | 42458 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |