Llave dinamométrica serie MANOSKOP no. 730 Fix measuring w. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm

Número de artículo: 96583005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie MANOSKOP®
Longitud total L 330 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 96583005
EAN / GTIN 4018754269785
Número del fabricante 96583005
Número L L60010 6507
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para trabajos en serie
  • Disparo con doble señal de parada
  • El botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de desbloqueo, lo que evita que el par ajustado se modifique involuntariamente.
  • El tornillo de bloqueo antimanipulación TORX® suministrado también protege contra la manipulación. Igual que los precintos adhesivos adjuntos. No se puede ajustar sin romper el precinto
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • Doble escala ft-lb/in-lb
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 3

Característica:

  • División a escala fina: 2,5 in-lb
  • Tam.: a/5
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud mm (L): 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Rango de medición ft-lb: 7-37 ft-lb
  • Rango de medición en lb: 90-450 in-lb
  • División de la escala [E1]: 50 in-lb
  • División de la escala [E2]: 1 ft-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 832 g
  • Peso con caja: 1638 g
  • Anchura mm (b): 28 mm

De la misma serie "MANOSKOP®" Ver todos