{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
| Protección contra golpes | Suelo | |
| Propiedades del material | no resistente al aceite | |
| Anchura | 60 cm | |
| Espesor | 14,3 mm | |
| Longitud de libre elección | 0,60 m - 22,80 m | |
| Material | Núcleo de espuma de vinilo | |
| Superficie | Vinilo | |
| Color | negro | |
| Biselado | de 4 lados | |
| Parte inferior antideslizante | sí | |
| con cantos de seguridad | de 2 lados | |
| encajable | no | |
| resistente con restricciones contra la mayoría | Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos | |
| Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Peso por superficie | 6,5 kg/m2 | |
| Peso (kg por metro) | 3,9 kg/m | |
| Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
| Número de artículo | 964520 | |
| EAN / GTIN | 662641657724 | |
| Número del fabricante | 964520 | |
| Fabricante/responsable | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |