Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para alicates recto GARANT easyFix, ⌀ 4 mm, Profundidad útil: 60mm

Número de artículo: 963026 60

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Contenido pieza única
Material Acero; plástico
Superficie cromado/a
Longitud total L 60 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 963026 60
Número del fabricante 963026 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

De la misma serie "easyFix" Ver todos