{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Plástico | |
| Color | rojo | |
| Cantidad de compartimentos | 4 | |
| Anchura cubeta | 34 mm | |
| Anchura | 150 mm | |
| Profundidad | 150 mm | |
| Altura | 26 mm | |
| Unidad específica del fabricante | E | |
| Anchura en E | 9 | |
| Profundidad en E | 9 | |
| Aptitud para | Cajones | |
| Altura frontal | 50 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cubeta para cajones |
| Número de artículo | 960620 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197334015 | |
| Número del fabricante | 960620 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |