Juego de material separador para 1 cajón, Tipo: M4+3+2

Número de artículo: 960445 M4+3+2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Material Plástico
Color naranja; rojo

Identificación y clasificación

Número de artículo 960445 M4+3+2
EAN / GTIN 4045197372277
Número del fabricante 960445 M4+3+2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).
Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
Un separador ranurado evita que la caja se deslice.

Aplicación:

Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 78 × 36 E.
Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1326 × 612 mm.

Contenido:

Cubeta n.º 960620: 8 uds. tam. 4; 8 uds. tam. 3; 16 uds. tam. 2
Laminitas insertables n.º 960630: 20 uds. tam. 4; 10 uds. tam. 3; 20 uds. tam. 2
Separador ranurado: 1 ud.