{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Carcasa; cuerpo | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa | |
| Longitud de cable | 7 m | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Corriente nominal | 16 A | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Color, negro | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladen; Türen | |
| Material | Plástico; Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; negro | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 3 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Frontales puerta | cerrado/a | |
| Con persiana | sí | |
| Con cajones | sí | |
| Cantidad de cajones | 3 ud. | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Número ventiladores | 1 ud. | |
| Ventilación técnica integrada | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Con regleta de enchufes | sí | |
| Número de regletas de enchufes | 2 ud. | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Número de tomas de corriente del tipo | 8 ud. | |
| Número de interruptores de conexión/desconexión | 2 ud. | |
| Con interruptor de encendido-apagado propio | sí | |
| Grosor tablero | 29 mm | |
| Material placa | Melamina | |
| Con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | de 1 lados | |
| Tipo de producto | Combinación de armarios / estación de trabajo | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 342 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Oficina; Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.500 mm | |
| Fondo total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 2.200 mm | |
| Iluminación incorporada | sí | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí |
| Número de artículo | 948800 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406135515 | |
| Número del fabricante | 948800 DE | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |