Soporte para herramientas GARANT easyFix para taladrar por el propio usuario, Tipo: 0

Número de artículo: 955740 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
318 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 76 mm
Anchura 147 mm
Profundidad 100 mm
Grosor placa (plástico) 20 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Número del fabricante 955740 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico de baja altura con placa de plástico extraíble.
Placa de plástico para la perforación por el propio usuario para diferentes herramientas.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.