Soporte de avellanador GARANT easyFix, para de avellanador tam.: 6-25

Número de artículo: 955725 6-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
263 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para de avellanador tam. Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 76 mm
Anchura 73 mm
Profundidad 74 mm
Tipo de producto Soporte para avellanadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Número del fabricante 955725 6-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de 7 avellanadores en 2 filas. Con indicación del tamaño. Utilizable también en posición vertical en el tablero de trabajo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Idóneo para:

Avellanador tam.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.