Soporte para planos para fijación en pared perforada, Tipo: A1

Número de artículo: 955645 A1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Altura 28 mm
Anchura 1.028 mm
Anchura útil 962 mm
Número de imanes 3 × n.° 974880 tam. 1
Adecuado para forma impresa máx. DIN A1
Tipo de producto Soporte para planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Número del fabricante 955645 A1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos de aluminio con componentes de plástico. Para la fijación en pared perforada.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes. Incluye pinzas magnéticas n.° 974880 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Soportes de dibujo para sujetar papeles de pequeño y gran formato, como planos o dibujos técnicos.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.