Riel de pared Multifix, Anchura: 1000mm

Número de artículo: 955350 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Riel Multifix
Capacidad de carga 20 kg
Anchura 1.000 mm
Altura 83 mm
Peso 0,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 955350 1000
EAN / GTIN 4062406303259
Número del fabricante 955350 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción en modelo delgado de aluminio. Grosor del riel 10 mm. Adecuado para montaje mural. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento a la vista, soportes magnéticos y tableros de sombras. Los rieles se pueden conectar entre sí mediante el soporte mural.

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye fijación mural (tornillos, tacos, adhesivos) y capuchones de cubierta laterales.
Incluye 3 soportes murales.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones. No apto para soportes para herramientas Tool-UNIT.