Set martillos, Cantidad de herramientas: 2

Número de artículo: 955236 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 2
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955236 2
EAN / GTIN 4062406894689
Número del fabricante 955236 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955236: 1 ud.
GARANT Martillo blando n.° 754120 tam. 40: 1 ud.
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 500: 1 ud.