Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 3

Número de artículo: 955171 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 3
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955171 3
EAN / GTIN 4067263906605
Número del fabricante 955171 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955171: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 160: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.