Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 955110 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Ejecución con herramienta de medición
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955110: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 ud.
Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.° 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Metro plegable de plástico n.º 466200 tam. 1: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.