Marcador permanente, Color letra: R

Número de artículo: 085130 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
878 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante edding 3000
grosor máximo raya 3 mm
grosor mínimo raya 1,5 mm
Color letra rojo
de secado rápido
resistente al agua
recambiable
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Número del fabricante 4-3000-002 ROT
Fabricante/responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descripción

Ejecución:

edding 3000, punta redonda, grosor de trazo aprox. 1,5 − 3 mm. Mango de aluminio 100 % reciclado (material reciclado postconsumo).

Aplicación:

Para la rotulación de casi todos los materiales, también metal, cristal, plástico.