Juego de llaves de vaso, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 952625 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 9 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×24
Anchura 150 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 9
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con llave de vaso
Peso 0,822 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Número del fabricante 952625 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952625: 1 ud.
HOLEX Juego de llaves de vaso con mango n.° 622211 tam. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 ud.