Separadores ranurados Profundidad 16G, Adecuada para altura frontal de cajón: 75mm

Número de artículo: 951510 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,80 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    4,83 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
698 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 50 mm
Espesor 12 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 400 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Identificación y clasificación

Número de artículo 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Número del fabricante 951510 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Separadores ranurados individuales para subdividir cajones. Montaje sin herramientas: Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Construcción estable de plástico, sin peligro de lesiones en los cantos en el desmontaje.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 16G.