Armario ropero con base y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949612 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.950 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 240 mm
Profundidad útil por departamento 477 mm
Altura útil por departamento ropa 1.420 mm
Altura útil por percha 328 mm
Anchura estante 298 mm
Profundidad de estante 477 mm
Número de departamentos 2
Número de estantes fijos 1
Número de barras para ropa 1
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Modelo estructura inferior Base
Cubierta inclinada no
Ranura de ventilación puerta
Barnizado especial posible no
Letrero para el nombre no
Peso 38 kg
Modelo cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Norma DIN 4547
Tipo de producto Armario ropero

Identificación y clasificación

Número de artículo 949612 2
EAN / GTIN 4067263642619
Número del fabricante 949612 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula.
Con cerradura de pasador cilíndrico DOM de alta calidad.
Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.
Con base.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.